Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CES1.5-P8
Cod. Produttore
S1.5-P8
Cod. EAN
8016692036502

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Capocorda brasato
  • Sezione cavo: 1,5 mmq
  • Materiale: Alta qualità
  • Connessione: Sicura e affidabile
  • Installazione: Facile e rapida
  • Applicazioni: Elettriche professionali
  • Durabilità: Robusta e resistente
  • Serie: CES
Capocorda brasato con puntale tondo, progettato per sezioni di cavo da 1,5 mm². La bussola è corta e non presenta isolamento, ideale per connessioni elettriche affidabili su conduttori flessibili o massicci in ambito elettrico. Compatibile con gamme AWG da 16 a 14, garantisce un collegamento sicuro e stabile. Realizzato per assicurare una saldatura ottimale e una facile installazione, è adatto per applicazioni che richiedono precisione e resistenza nel collegamento dei cavi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CES1.5-P8 è un capocorda brasato di alta qualità progettato per sezioni di 1,5 mmq. Realizzato con materiali resistenti, questo prodotto garantisce una connessione elettrica sicura e affidabile. La sua costruzione robusta assicura prestazioni eccellenti in diverse applicazioni elettriche. Con un design pensato per facilitare l'installazione, il CES1.5-P8 è ideale per professionisti del settore elettrico che cercano efficienza e durabilità.

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Puntale tondo

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

22

Max. AWG-size

16

Diametro puntale tondo

1,6 mm

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Capocorda brasato puntale 1,5mmq per cablaggio elettrico