Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CES2.5-PP12
Cod. Produttore
S2.5-PP12
Cod. EAN
8016692036632

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Capocorda brasato
  • Sezione cavo: 2,5 mm²
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Design: Compatto e preciso
  • Applicazione: Elettrica professionale
  • Serie: CES2.5-PP12
  • Prestazioni: Alta affidabilità
  • Finitura: Di alta qualità
Capocorda brasato con puntale tondo per conduttori da 2,5 mmq, progettato per garantire una connessione elettrica affidabile e duratura. La bussola corta facilita l’installazione in spazi ridotti, mentre l’assenza di isolamento permette un utilizzo versatile in diverse applicazioni elettriche. Adatto per conduttori solidi con gamma AWG da 16 a 14, questo terminale assicura un contatto stabile e una trasmissione efficiente della corrente. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per impianti elettrici che richiedono precisione e sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CES2.5-PP12 è un capocorda brasato di alta qualità, progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato in materiale resistente, offre prestazioni eccellenti anche in condizioni di utilizzo impegnative. Con un diametro di 2,5 mm², è ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e durata. La finitura precisa e il design compatto rendono il CES2.5-PP12 una scelta perfetta per professionisti del settore.

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Puntale tondo

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

16

Max. AWG-size

14

Larghezza puntale piatto

3,5 mm

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Capocorda brasato 2,5 mm² per cablaggio elettrico industriale