Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CES6-M3.5
Cod. Produttore
S6-M3.5
Cod. EAN
8016692035956

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Capocorda brasato
  • Sezione: 6 mmq
  • Finitura: Viteria
  • Installazione: Facile e rapida
  • Materiale: Alta qualità
  • Resistenza: Condizioni ambientali
  • Connessione: Sicura e affidabile
  • Serie: CES6-M3.5
Capocorda brasato con occhiello, adatto per sezioni di cavo da 6 mm², con filettatura metrica da 3,5 mm. Progettato per garantire una connessione elettrica affidabile e sicura, presenta una forma anulare della flangia e una bussola corta. Ideale per applicazioni che richiedono un fissaggio stabile senza isolamento, compatibile con conduttori solidi di dimensioni AWG da 12 a 10. Realizzato per assicurare una buona conducibilità e resistenza meccanica nelle installazioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CES6-M3.5 è un capocorda brasato con occhio, progettato per sezioni di 6 mmq. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una connessione elettrica sicura e affidabile. La sua robustezza e la finitura accurata lo rendono ideale per applicazioni elettriche professionali. Questo prodotto si distingue per la sua facilità di installazione e la capacità di resistere a condizioni ambientali diverse, assicurando prestazioni ottimali nel tempo.

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Forma anulare

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

3,5

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

12

Max. AWG-size

10

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Produttore

Capocorda brasato occhio 6mmq vite 3,5mm per elettrico professionale