Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CES2.5-M4
Cod. Produttore
S2.5-M4
Cod. EAN
8016692035864

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 2,5 mmq
  • Tipo: Capocorda brasato
  • Design: Occhio
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Facile e pratica
  • Durata: Connessione sicura
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: CES2.5-M4
Capocorda brasato con occhiello, progettato per sezioni di cavo da 2,5 mm². Caratterizzato da una forma anulare della flangia e una bussola corta, garantisce un collegamento sicuro e affidabile. La filettatura metrica di collegamento è M4, adatta per applicazioni elettriche che richiedono precisione e resistenza. Questo accessorio è indicato per conduttori di tipo flessibile, con un range AWG da 16 a 14, senza isolamento, ideale per connessioni elettriche professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CES2.5-M4 è un capocorda brasato con occhio progettato per sezioni di 2,5 mmq. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una connessione sicura e duratura. La sua costruzione robusta lo rende ideale per applicazioni elettriche, assicurando prestazioni ottimali. Il design dell'occhio facilita l'installazione, rendendolo una scelta pratica per professionisti e appassionati del settore elettrico. Con il CES2.5-M4, ogni collegamento elettrico è reso semplice e affidabile.

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Forma anulare

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

4

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

16

Max. AWG-size

14

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Capocorda brasato occhio 2,5 mmq per cablaggio elettrico