Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CES10-M5
Cod. Produttore
S10-M5
Cod. EAN
8016692036076

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 10 mmq
  • Filettatura: M5
  • Forma bussola: Corta
  • Tipo: Capocorda brasato
  • Connessione: Sicura e affidabile
  • Applicazione: Conduttori massicci
  • Isolamento: Assente
  • Serie: CES10-M5
Capocorda brasato ad anello con sezione di 10 mmq, progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. La sua forma anulare permette un fissaggio stabile su terminali con filettatura metrica M5. La bussola corta facilita l'inserimento del conduttore, mentre l'assenza di isolamento lo rende adatto a impieghi in cui è richiesta una saldatura diretta o una protezione esterna separata. Ideale per collegamenti elettrici in impianti industriali e civili con conduttori di dimensione equivalente AWG 8. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CES10-M5 è un capocorda brasato con occhio, progettato per conduttori massicci di sezione 10 mmq. Realizzato con una forma anulare, offre un collegamento sicuro e affidabile. La filettatura di collegamento metrica è di 5 mm e la forma della bussola è corta, garantendo facilità d'uso. Con una gamma AWG di 8, questo capocorda è ideale per applicazioni elettriche dove la robustezza e la qualità sono essenziali. La sua costruzione senza isolamento assicura una connessione diretta e duratura.

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Forma anulare

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

5

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

8

gamma AWG

8 ... 8

sezione nominale

10 ... 10 mm²

Produttore

Capocorda brasato occhio 10 mmq vite 5 mm per elettrico