Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CES1.5-M6
Cod. Produttore
S1.5-M6
Cod. EAN
8016692035789

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 1,5 mmq
  • Tipo: Capocorda brasato occhio
  • Materiale: Alta qualità
  • Connessione: Affidabile e sicura
  • Finitura: Ottima conducibilità
  • Applicazione: Elettrica
  • Robustezza: Costruzione solida
  • Serie: CES1.5-M6
Capocorda brasato a forma anulare, senza isolamento, progettato per conduttori con sezione di 1,5 mm². Presenta una filettatura metrica M6 e una bussola corta, ideale per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Adatto per conduttori AWG da 22 a 16, questo capocorda è realizzato con materiali di alta qualità per assicurare una lunga durata e ottime prestazioni nelle applicazioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CES1.5-M6 è un capocorda brasato con occhio, progettato per sezioni di 1,5 mmq. Questo prodotto è realizzato in materiale di alta qualità, garantendo una connessione elettrica sicura e affidabile. La sua costruzione robusta e il design funzionale lo rendono ideale per applicazioni elettriche. La finitura accurata assicura un'ottima conducibilità, rendendo il CES1.5-M6 una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate nel settore elettrico.

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Forma anulare

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

6

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

22

Max. AWG-size

16

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Capocorda brasato occhio 1,5 mmq vite 6 mm per elettrico