Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CES6-M10
Cod. Produttore
S6-M10
Cod. EAN
8016692036014

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Capocorda brasato
  • Sezione cavo: 6 mmq
  • Materiale: Resistente
  • Uso: Connessioni elettriche
  • Durata: Alta
  • Serie: CES6-M10
  • Design: Pratico e funzionale
  • Quantità consigliata: 100
Capocorda brasato a forma anulare, progettato per sezioni di conduttori da 6 mm². Realizzato senza isolamento, con filettatura metrica M10 e bussola corta, ideale per connessioni elettriche affidabili e compatte. Adatto per conduttori flessibili, garantisce una connessione stabile e durevole in impianti elettrici professionali. La sua struttura robusta assicura un'ottima conduttività e resistenza meccanica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CES6-M10 è un capocorda brasato di alta qualità, progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato in materiale resistente, questo capocorda è ideale per sezioni di 6 mmq. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e prestazioni ottimali in diverse applicazioni elettriche. Con un design pratico e funzionale, il CES6-M10 rappresenta una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico.

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Forma anulare

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

10

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

12

Max. AWG-size

10

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Produttore

Capocorda brasato occhio 6mmq vite 10mm per cablaggio elettrico