Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CES2.5-M6/1
Cod. Produttore
S2.5-M6/1
Cod. EAN
8016692035895

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 2,5 mmq
  • Vite: 6 mm
  • Tipo: Capocorda brasato
  • Materiale: Alta qualità
  • Serie: CES2.5-M6/1
  • Connessione: Sicura e affidabile
  • Applicazione: Elettrica
  • Robustezza: Elevata durata
Capocorda brasato con occhiello per sezione conduttore da 2,5 mm², dotato di vite filettata metrica M6. La forma anulare della flangia e la bussola corta assicurano un collegamento stabile e affidabile. Adatto per conduttori di dimensioni AWG da 16 a 14, senza isolamento, garantisce una connessione elettrica efficiente e duratura in applicazioni di materiale elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CES2.5-M6/1 è un capocorda brasato progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato in materiale di alta qualità, questo capocorda è ideale per sezioni di 2,5 mmq, assicurando una perfetta aderenza grazie alla vite da 6 mm. La sua robustezza e durata lo rendono una scelta eccellente per applicazioni elettriche, contribuendo a un'installazione efficiente e duratura. Scegli il CES2.5-M6/1 per prestazioni superiori e affidabilità nel tuo lavoro elettrico.

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Forma anulare

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

6

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

16

Max. AWG-size

14

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Capocorda brasato 2,5 mmq vite 6 mm per applicazioni elettriche