Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CES1.5-M3
Cod. Produttore
S1.5-M3
Cod. EAN
8016692035741

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Capocorda brasato
  • Sezione cavo: 1,5 mmq
  • Connessione: Occhio
  • Materiale: Alta qualità
  • Durata: Robusta e lunga
  • Applicazione: Elettrica professionale
  • Serie: CES1.5-M3
  • Prestazioni: Elevate e resistenti
Capocorda brasato con occhiello di sezione 1,5 mm², progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. La forma anulare della flangia permette un fissaggio stabile su viti metriche da M3, mentre la bussola corta facilita l’installazione in spazi ridotti. Adatto per conduttori di dimensioni comprese tra 22 e 16 AWG, questo capocorda è privo di isolamento, rendendolo ideale per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento diretto e duraturo. La qualità dei materiali assicura resistenza alla corrosione e ottima conduttività elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CES1.5-M3 è un capocorda brasato con occhio, progettato per sezioni di 1,5 mmq. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una connessione elettrica sicura e affidabile. La sua finitura robusta assicura una lunga durata, rendendolo ideale per applicazioni elettriche professionali. Questo capocorda è perfetto per chi cerca prestazioni elevate e resistenza nel tempo. Scegli il CES1.5-M3 per le tue esigenze di collegamento elettrico.

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Forma anulare

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

3

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

22

Max. AWG-size

16

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Capocorda brasato occhio 1,5 mmq vite 3mm elettrico industriale