Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CES6-M7
Cod. Produttore
S6-M7
Cod. EAN
8016692035994

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 6 mmq
  • Tipo: Capocorda brasato
  • Forma: Occhiello
  • Materiale: Alta qualità
  • Finitura: Accurata
  • Applicazione: Connessione sicura
  • Categoria: 020304
  • Serie: CES6-M7
Capocorda brasato a forma anulare per sezioni da 6 mmq, con filettatura metrica da 7 mm. Realizzato senza isolamento, presenta una bussola corta conforme alle specifiche tecniche. Adatto per conduttori con gamma AWG da 12 a 10, garantisce una connessione affidabile e sicura in impianti elettrici. La sua struttura robusta e il design funzionale lo rendono ideale per applicazioni che richiedono una saldatura resistente e un collegamento stabile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CES6-M7 è un capocorda brasato con occhiello, progettato per sezioni di 6 mmq. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una connessione sicura e affidabile per le tue esigenze elettriche. Questo prodotto, parte della categoria merceologica 020304, è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e durata. La sua finitura accurata assicura prestazioni ottimali, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico.

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Forma anulare

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

7

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

12

Max. AWG-size

10

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Produttore

Capocorda brasato occhiello 6mmq vite 7mm per cablaggio elettrico