Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CES6-M5
Cod. Produttore
S6-M5
Cod. EAN
8016692035970

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 6 mmq
  • Tipo: Capocorda brasato
  • Finitura: Occhio
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Elettriche varie
  • Connessione: Stabile e sicura
  • Durabilità: Elevata
  • Serie: CES6-M5
Capocorda brasato con occhiello di sezione 6 mm², progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. La filettatura metrica M5 e la forma anulare della flangia assicurano un fissaggio stabile e preciso. Il capocorda presenta una bussola corta e non è isolato, ideale per l'utilizzo con conduttori compatti nelle gamme AWG da 12 a 10. Realizzato con materiali di alta qualità per resistere all'usura e garantire una lunga durata nelle applicazioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CES6-M5 è un capocorda brasato progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato in materiale di alta qualità, questo capocorda presenta una sezione di 6 mmq, perfetta per una vasta gamma di applicazioni elettriche. La finitura occhio consente un facile montaggio e una connessione stabile. Ideale per professionisti e appassionati, il CES6-M5 unisce prestazioni elevate e durabilità, rendendolo un componente essenziale nel tuo progetto elettrico.

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Forma anulare

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

5

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

12

Max. AWG-size

10

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Produttore

Capocorda brasato occhio 6mmq vite 5mm per cablaggio elettrico