Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CES6-M8
Cod. Produttore
S6-M8
Cod. EAN
8016692036007

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Capocorda brasato
  • Sezione cavo: 6 mmq
  • Finitura: Con occhio
  • Materiale: Resistente
  • Applicazione: Elettrica
  • Affidabilità: Alta
  • Serie: CES6-M8
  • Prestazioni: Durature
Capocorda brasato a forma anulare con filettatura metrica da 8 mm, progettato per sezioni di cavo da 6 mm². La bussola corta garantisce un collegamento solido e affidabile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una connessione stabile senza isolamento. Adatto per conduttori di dimensioni AWG da 12 a 10, questo capocorda assicura prestazioni ottimali in impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CES6-M8 è un capocorda brasato di alta qualità, progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato in materiale resistente, questo capocorda è ideale per sezioni di cavo di 6 mmq. La sua finitura con occhio facilita l'installazione e migliora la conducibilità elettrica. La robustezza e l'affidabilità di questo prodotto lo rendono perfetto per applicazioni elettriche di ogni tipo, assicurando prestazioni durature nel tempo.

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Forma anulare

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

8

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

12

Max. AWG-size

10

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Produttore

Capocorda brasato occhio 6mmq vite 8mm installazione elettrica