Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CES2.5-M5
Cod. Produttore
S2.5-M5
Cod. EAN
8016692035871

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 2,5 mmq
  • Tipo: Capocorda brasato
  • Forma: Occhio
  • Materiale: Alta qualità
  • Connessione: Affidabile e sicura
  • Durata: Robusta e lunga
  • Applicazione: Elettrica professionale
  • Serie: CES2.5-M5
Capocorda brasato a forma anulare con sezione di 2,5 mm² e filettatura metrica M5. Progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile, è adatto per conduttori AWG da 16 a 14. La bussola è corta e il prodotto non presenta isolamento, offrendo una soluzione compatta e funzionale per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento stabile e durevole. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CES2.5-M5 è un capocorda brasato con occhio, progettato per sezioni di 2,5 mmq. Realizzato in materiale di alta qualità, assicura una connessione elettrica sicura e affidabile. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata, rendendolo ideale per applicazioni elettriche professionali. Con un design pratico e funzionale, il CES2.5-M5 si integra perfettamente in qualsiasi progetto elettrico, offrendo prestazioni superiori e una facilità d'uso eccezionale.

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Forma anulare

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

5

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

16

Max. AWG-size

14

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Capocorda brasato occhio 2,5 mmq vite 5 mm per elettrico professionale