Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CES10-M7
Cod. Produttore
S10-M7
Cod. EAN
8016692036090

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 10 mmq
  • Filettatura: M7
  • Tipo: Capocorda brasato
  • Forma: Anulare
  • Compatibilità AWG: 8
  • Design: Corto
  • Applicazione: Conduttori massicci
  • Serie: CES10-M7
Capocorda brasato a forma anulare, senza isolamento, con filettatura metrica da 7 mm e bussola corta. Progettato per conduttori di sezione 10 mm², adatto a cavi rigidi con gamma AWG 8. Realizzato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile, ideale per applicazioni di cablaggio elettrico professionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CES10-M7 è un capocorda brasato con occhio, progettato per conduttori massicci con una sezione di 10 mmq. Realizzato in un design corto, offre una forma anulare che garantisce un collegamento sicuro e affidabile. Con una filettatura metrica di 7 mm, è compatibile con una gamma AWG di 8. Questo capocorda è ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e prestazioni elevate, rendendolo una scelta eccellente per professionisti del settore.

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Forma anulare

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

7

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

8

gamma AWG

8 ... 8

sezione nominale

10 ... 10 mm²

Produttore

Capocorda brasato occhio 10mmq vite 7mm per elettrico