Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CES10-M4
Cod. Produttore
S10-M4
Cod. EAN
8016692036069

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 10 mmq
  • Filettatura: M4
  • Tipo: Capocorda brasato occhio
  • Forma: Forma anulare
  • Compatibilità: Conduttori massicci
  • Installazione: Forma corta bussola
  • Serie: CES10-M4
  • Applicazione: Connessione sicura
Capocorda brasato a forma anulare, senza isolamento, con sezione conduttore di 10 mm² e filettatura metrica M4. La bussola è corta e il prodotto è adatto per conduttori di sezione massiccia AWG 8. Ideale per connessioni elettriche sicure e affidabili in impianti elettrici industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CES10-M4 è un capocorda brasato con occhio, progettato per conduttori massicci e realizzato con una forma anulare per garantire una connessione sicura. Con una misura di filettatura di collegamento metrica di 4 mm e una gamma AWG di 8, questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e robustezza. La forma corta della bussola facilita l'installazione, rendendo il CES10-M4 una scelta eccellente per i professionisti del settore elettrico.

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Forma anulare

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

4

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

8

gamma AWG

8 ... 8

sezione nominale

10 ... 10 mm²

Produttore

Capocorda brasato occhio 10mmq vite 4mm installazione elettrica