Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CES1.5-M8
Cod. Produttore
S1.5-M8
Cod. EAN
8016692035819

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 1,5 mmq
  • Tipo: Capocorda brasato
  • Forma: Occhio
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriali e residenziali
  • Connessione: Sicura e affidabile
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Serie: CES1.5-M8
Capocorda brasato con occhiello di forma anulare, progettato per sezioni di conduttori da 1,5 mmq. La filettatura di collegamento metrica da 8 mm garantisce un fissaggio sicuro e affidabile. La bussola corta facilita l'installazione e l'uso con conduttori compatti. Questo accessorio elettrico è indicato per applicazioni che richiedono una connessione stabile e durevole senza isolamento, adatto a conduttori con gamma AWG da 22 a 16. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CES1.5-M8 è un capocorda brasato con occhio, progettato per sezioni di 1,5 mmq. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una connessione sicura e affidabile per le vostre esigenze elettriche. La sua costruzione robusta garantisce prestazioni ottimali, rendendolo ideale per applicazioni industriali e residenziali. Questo capocorda è essenziale per chi cerca efficienza e durata nel tempo, assicurando un'installazione semplice e veloce.

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Forma anulare

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

8

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

22

Max. AWG-size

16

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Capocorda brasato occhio 1,5mmq vite 8mm uso industriale e residenziale