Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CES1.5-M3.5
Cod. Produttore
S1.5-M3.5
Cod. EAN
8016692035758

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 1,5 mmq
  • Tipo: Capocorda brasato
  • Forma: Occhio
  • Materiale: Alta qualità
  • Connessione: Affidabile e sicura
  • Installazione: Facile
  • Applicazioni: Elettriche varie
  • Serie: CES1.5-M3.5
Capocorda brasato a forma anulare, senza isolamento, progettato per sezioni di conduttori da 1,5 mmq. La bussola corta con filettatura metrica M3,5 garantisce un collegamento sicuro e affidabile. Adatto per conduttori di dimensioni AWG da 22 a 16, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una connessione stabile e duratura. Realizzato per facilitare l’installazione e assicurare prestazioni ottimali nei circuiti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CES1.5-M3.5 è un capocorda brasato con occhio, progettato per sezioni di 1,5 mmq. Realizzato in materiale di alta qualità, questo prodotto garantisce una connessione elettrica sicura e duratura. La sua costruzione robusta e affidabile lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Con un design che facilita l'installazione, il CES1.5-M3.5 è perfetto per chi cerca efficienza e prestazioni elevate nei propri progetti elettrici.

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Forma anulare

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

3,5

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

22

Max. AWG-size

16

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Capocorda brasato occhio 1,5 mmq vite 3,5 mm per cablaggio elettrico