Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CES1.5-M5
Cod. Produttore
S1.5-M5
Cod. EAN
8016692035772

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Capocorda brasato
  • Sezione: 1,5 mm²
  • Connessione: Occhio
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Resistenza: Robusta
  • Affidabilità: Elevata
  • Serie: CES1.5-M5
Capocorda brasato a occhiello con sezione di 1,5 mmq, progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. La flangia ha una forma anulare, mentre la bussola è corta, ottimizzata per applicazioni con filettatura metrica M5. Questo capocorda è indicato per conduttori con gamma AWG da 22 a 16, senza isolamento, ideale per l’installazione in impianti elettrici che richiedono componenti di alta qualità e resistenza. Realizzato per assicurare una perfetta trasmissione della corrente e una lunga durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CES1.5-M5 è un capocorda brasato con occhio, progettato per sezioni di 1,5 mm². Realizzato in materiale di alta qualità, offre una connessione sicura e affidabile per le vostre esigenze elettriche. La sua costruzione robusta garantisce prestazioni ottimali, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono resistenza e durata. Questo capocorda è un elemento essenziale per chi cerca efficienza e sicurezza nelle installazioni elettriche.

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Forma anulare

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

5

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

22

Max. AWG-size

16

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Capocorda brasato occhio 1,5mm² vite 5mm per installazioni elettriche