Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CES1.5-M4
Cod. Produttore
S1.5-M4
Cod. EAN
8016692035765

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 1,5 mm²
  • Tipo: Capocorda brasato
  • Connessione: Occhio
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Facile e veloce
  • Affidabilità: Robusto e durevole
  • Serie: CES1.5-M4
  • Consigliato: Quantità 100
Capocorda brasato a occhiello per sezione conduttore da 1,5 mm², con filettatura metrica M4 e bussola corta. Progettato per garantire una connessione elettrica affidabile e duratura, è indicato per conduttori compatti con gamma AWG da 22 a 16. La forma anulare della flangia assicura un fissaggio stabile e sicuro senza isolamento, ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e resistenza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CES1.5-M4 è un capocorda brasato con occhio, progettato per sezioni di 1,5 mm². Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una connessione elettrica sicura e affidabile. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e durata nel tempo. La sua finitura accurata assicura un'installazione semplice e veloce, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico. Scegli il CES1.5-M4 per prestazioni superiori nelle tue installazioni.

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Forma anulare

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

4

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

22

Max. AWG-size

16

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Capocorda brasato occhio 1,5mm² per cablaggio elettrico