Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CES2.5-M3.5
Cod. Produttore
S2.5-M3.5
Cod. EAN
8016692035857

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 2,5 mmq
  • Tipo: Capocorda brasato occh
  • Materiale: Alta qualità
  • Serie: CES2.5-M3.5
  • Conduzione: Ottima conducibilità
  • Applicazione: Uso elettrico
  • Durata: Resistente nel tempo
  • Design: Pratico e funzionale
Capocorda brasato a forma anulare con sezione da 2,5 mm², dotato di filettatura metrica M3,5 e bussola corta. Progettato per il collegamento di conduttori flessibili con gamma AWG da 16 a 14, garantisce un contatto affidabile senza isolamento. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti di precisione e resistenza meccanica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il capocorda brasato occh sez 2,5mmq V è un elemento essenziale per le connessioni elettriche affidabili. Realizzato in materiale di alta qualità, offre resistenza e durata nel tempo. La sua progettazione garantisce un'ottima conduzione elettrica, ideale per applicazioni in ambito elettrico. Con un design pratico e funzionale, questo capocorda è perfetto per professionisti e appassionati del settore. Scegliere il capocorda brasato occh significa optare per sicurezza e prestazioni elevate.

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Forma anulare

merce in nastro

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

3,5

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

16

Max. AWG-size

14

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Capocorda brasato occh 2,5mmq vite 3,5mm per connessioni elettriche