Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CES2.5-M3
Cod. Produttore
S2.5-M3
Cod. EAN
8016692035840

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Capocorda brasato
  • Sezione: 2,5 mmq
  • Connessione: Occhio
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Facile
  • Durabilità: Robusta
  • Applicazioni: Professionali/domestiche
  • Serie: CES2.5-M3
Capocorda brasato a occhiello per sezioni da 2,5 mmq, progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. La forma anulare della flangia e la bussola corta assicurano un montaggio facile e stabile. Adatto per conduttori con sezione compresa tra 1,5 e 2,5 mmq (AWG 14-16), senza isolamento. La filettatura metrica M3 permette un collegamento preciso e resistente. Questo accessorio elettrico è ideale per applicazioni che richiedono un fissaggio robusto e duraturo, garantendo una buona conduttività e protezione contro l'allentamento delle connessioni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CES2.5-M3 è un capocorda brasato con occhio, progettato per sezioni di 2,5 mmq. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una connessione sicura e affidabile per i tuoi progetti elettrici. La sua costruzione robusta garantisce durabilità e resistenza nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni professionali e domestiche. Con il CES2.5-M3, potrai contare su prestazioni ottimali e una facile installazione, assicurando sempre risultati eccellenti.

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Forma anulare

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

3

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

16

Max. AWG-size

14

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Capocorda brasato occhio 2,5 mmq installazione elettrica