Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CES2.5-M8
Cod. Produttore
S2.5-M8
Cod. EAN
8016692035918

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Capocorda brasato
  • Sezione: 2,5 mm²
  • Forma: Occhio
  • Materiale: Alta qualità
  • Connessione: Sicura e affidabile
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Serie: CES2.5-M8
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
Capocorda brasato a forma anulare, progettato per sezioni di conduttori da 2,5 mm². Dotato di filettatura metrica M8 e bussola corta, questo accessorio garantisce un collegamento sicuro e affidabile per applicazioni elettriche. Realizzato senza isolamento, è indicato per l’uso con conduttori flessibili e offre una soluzione efficiente per il cablaggio di precisione. La conformazione ad anello facilita il fissaggio stabile e duraturo, rendendolo ideale per impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CES2.5-M8 è un capocorda brasato con occhio, progettato per sezioni di 2,5 mm². Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una connessione sicura e affidabile. La sua forma ergonomica e il design intelligente lo rendono ideale per applicazioni elettriche, assicurando prestazioni ottimali. Questo capocorda è perfetto per chi cerca efficienza e durata nel tempo, contribuendo a un'installazione elettrica di successo.

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Forma anulare

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

8

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

16

Max. AWG-size

14

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Capocorda brasato occhio 2,5mm² vite 8mm per installazioni elettriche