Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CES6-M10/1
Cod. Produttore
S6-M10/1
Cod. EAN
8016692036021

Informazioni di prodotto

  • Occhio: 6 mmq
  • Vite: 10 mm
  • Materiale: resistente
  • Tipo: capocorda brasato
  • Connessione: sicura e affidabile
  • Applicazione: elettrica
  • Durata: elevata
  • Serie: CES6-M10/1
Capocorda brasato a forma anulare con foro da 6 mmq, dotato di vite di fissaggio filettata metrica M10. Progettato per un collegamento sicuro e affidabile di conduttori elettrici, presenta una bussola corta per una migliore maneggevolezza. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio stabile senza isolamento, adatto a conduttori con sezione da 6 mmq e compatibile con gamme AWG da 12 a 10. La sua struttura robusta garantisce prestazioni ottimali in installazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CES6-M10/1 è un capocorda brasato di alta qualità, progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato in materiale resistente, presenta un occhio da 6 mmq e una vite da 10, ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e durata. Questo prodotto è perfetto per professionisti del settore elettrico che cercano efficienza e prestazioni ottimali nelle loro installazioni. Scegli il CES6-M10/1 per un collegamento elettrico sicuro e duraturo.

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Forma anulare

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

10

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

12

Max. AWG-size

10

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Produttore

Capocorda brasato occhio 6mmq vite M10 per installazioni elettriche