Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CES1.5-M10
Cod. Produttore
S1.5-M10
Cod. EAN
8016692035826

Informazioni di prodotto

Il CES1.5-M10 offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design con occhio brasato
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio
  • Materiali di alta qualità per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione elettrica affidabile e sicura
  • Efficienza energetica garantita da una buona conduttività
  • Riduzione dei rischi di guasti elettrici
Il CES1.5-M10 è un capocorda brasato con occhio, progettato per sezioni di 1,5 mmq. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto garantisce una connessione elettrica sicura e affidabile. La sua costruzione robusta e il design pratico lo rendono ideale per applicazioni elettriche di vario tipo. Il capocorda è perfetto per chi cerca efficienza e durabilità nelle installazioni elettriche. Con il CES1.5-M10, ogni connessione è semplice e sicura.

misura filettatura di collegamento metrica

10

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore circolare

sezione nominale

0.25 mm² 1.5 mm²

gamma AWG

22 16

superficie

stagnato

materiale

rame

forma della flangia

forma anulare

Produttore

Capocorda brasato occhio 1,5 mmq alta qualità per installazioni elettriche sicure e durature