Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CES6-U5
Cod. Produttore
S6-U5
Cod. EAN
8016692036342

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 6 mmq
  • Tipo: Capocorda brasato
  • Materiale: Resistente
  • Connessione: Sicura e affidabile
  • Installazione: Facile
  • Durata: Robusta
  • Applicazione: Professionale
  • Serie: CES6-U5
Capocorda brasato a forcella per sezioni di 6 mm², progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. Realizzato senza isolamento, con flangia a stampo per forcella e bussola corta, è adatto per conduttori di dimensioni comprese tra 12 e 10 AWG. La filettatura metrica di collegamento misura 5 mm, assicurando una compatibilità ottimale con sistemi elettrici standard. Questo capocorda è ideale per applicazioni che richiedono un collegamento robusto e durevole in impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CES6-U5 è un capocorda brasato di alta qualità, progettato per sezioni di cavi da 6 mmq. Realizzato in materiale resistente, offre una connessione sicura e affidabile per le tue esigenze elettriche. La sua costruzione robusta garantisce durabilità e prestazioni ottimali, rendendolo ideale per applicazioni professionali. Con un design pensato per facilitare l'installazione, il CES6-U5 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca efficienza e sicurezza nel settore elettrico.

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Stampo per forcella

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

5

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

12

Max. AWG-size

10

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Produttore

Capocorda brasato forc 6mmq vite 5mm per cablaggio elettrico