Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CES6-U4
Cod. Produttore
S6-U4
Cod. EAN
8016692036335

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 6 mmq
  • Tipo: Capocorda brasato
  • Materiale: Alta qualità resistente
  • Applicazione: Connessioni elettriche
  • Durata: Lunga durata garantita
  • Serie: CES6-U4
  • Uso: Professionale
  • Facilità: Installazione semplice
Capocorda brasato a forcella con sezione di 6 mmq, ideale per connessioni elettriche affidabili e sicure. Realizzato senza isolamento e con una forma della flangia a stampo per forcella, garantisce un collegamento stabile su conduttori rigidi. La bussola corta con filettatura metrica da 4 mm assicura una presa salda e duratura. Questo capocorda è adatto per cavi con gamma AWG da 12 a 10, offrendo versatilità nelle applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CES6-U4 è un capocorda brasato di alta qualità, progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato in materiale resistente, questo capocorda è ideale per sezioni di cavo da 6 mmq. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e prestazioni elevate, rendendolo perfetto per applicazioni elettriche professionali. Con il CES6-U4, ogni installazione diventa più semplice e sicura, grazie alla sua eccellente capacità di conduzione e alla facilità di utilizzo.

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Stampo per forcella

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

4

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

12

Max. AWG-size

10

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Produttore

Capocorda brasato forc 6mmq vite 4mm per cablaggio elettrico