Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CES6-U6
Cod. Produttore
S6-U6
Cod. EAN
8016692036359

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Capocorda brasato
  • Sezione: 6 mmq
  • Materiale: Resistente
  • Finitura: Robusta
  • Applicazione: Elettrica
  • Installazione: Efficienti
  • Uso: Professionale
  • Serie: CES6-U6
Capocorda brasato a forcella per sezioni di cavo da 6 mm², progettato per garantire una connessione elettrica affidabile e sicura. La sua forma a forcella facilita l'installazione su terminali a vite, mentre la bussola corta assicura un alloggiamento compatto e robusto. Realizzato senza isolamento, è ideale per applicazioni dove è richiesta una connessione diretta e solida. Adatto per conduttori con sezione AWG da 12 a 10, questo capocorda offre una filettatura metrica di misura 6, assicurando compatibilità con diversi sistemi di fissaggio. La qualità della brasatura garantisce una bassa resistenza elettrica e una lunga durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CES6-U6 è un capocorda brasato di alta qualità, progettato per sezioni di 6 mmq. Realizzato in materiale resistente, garantisce una connessione sicura e duratura. La sua finitura robusta assicura prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Ideale per professionisti e appassionati, questo capocorda rappresenta una scelta affidabile per ogni progetto. Con un design funzionale, il CES6-U6 è perfetto per garantire un'installazione efficiente e priva di problemi.

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Stampo per forcella

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

6

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

12

Max. AWG-size

10

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Produttore

Capocorda brasato forc 6mmq vite 6mm per cablaggio elettrico