Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CES2.5-U6
Cod. Produttore
S2.5-U6
Cod. EAN
8016692036274

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Capocorda brasato
  • Sezione cavo: 2,5 mmq
  • Finitura: Robusta e resistente
  • Applicazione: Connessione elettrica sicura
  • Materiali: Alta qualità
  • Uso: Cablaggio professionale
  • Serie: CES2.5-U6
  • Prestazioni: Affidabili e durature
Capocorda brasato a forcella con sezione di 2,5 mm², progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. La sua struttura presenta una flangia a stampo per forcella e una bussola corta, ottimizzata per l'uso con filettatura metrica da 6 mm. Adatto per conduttori con sezione compresa tra 16 e 14 AWG, questo capocorda è privo di isolamento, facilitando l'installazione in impianti elettrici dove è richiesta una connessione solida e duratura. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura prestazioni costanti nel tempo in applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CES2.5-U6 è un capocorda brasato di alta qualità, progettato per sezioni di 2,5 mmq. Realizzato con materiali resistenti, garantisce una connessione elettrica sicura e affidabile. La sua finitura robusta assicura prestazioni ottimali in diverse applicazioni elettriche. Questo capocorda è ideale per chi cerca soluzioni di cablaggio efficienti e durature, rendendolo una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico.

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Stampo per forcella

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

6

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

16

Max. AWG-size

14

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Capocorda brasato forc 2,5mmq vite 6mm cablaggio elettrico