Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CES2.5-U5
Cod. Produttore
S2.5-U5
Cod. EAN
8016692036267

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Capocorda brasato
  • Sezione cavo: 2,5 mmq
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Connessioni elettriche
  • Installazione: Facile e rapida
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Serie: CES2.5-U5
  • Affidabilità: Connessione sicura
Capocorda brasato a forcella per sezioni di 2,5 mm², progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. La forma della flangia è a stampo per forcella, mentre la bussola presenta una configurazione corta, ottimizzata per un montaggio compatto. Questo accessorio è indicato per l’utilizzo con conduttori di sezione standard AWG da 16 a 14, senza isolamento, e dispone di una filettatura metrica di collegamento da 5 mm. Realizzato per applicazioni elettriche che richiedono precisione e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri il capocorda brasato CES2.5-U5, progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato in materiale di alta qualità, questo capocorda è ideale per sezioni di 2,5 mmq. La sua robustezza e precisione lo rendono perfetto per applicazioni elettriche, assicurando una trasmissione ottimale dell'energia. Con un design pensato per una facile installazione, il CES2.5-U5 è un elemento essenziale per ogni progetto elettrico.

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Stampo per forcella

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

5

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

16

Max. AWG-size

14

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Capocorda brasato forcella 2,5mmq vite 5mm per elettrico