Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CES2.5-U4
Cod. Produttore
S2.5-U4
Cod. EAN
8016692036236

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 2,5 mmq
  • Tipo: Capocorda brasato
  • Materiale: Alta qualità
  • Connessione: Sicura e affidabile
  • Applicazioni: Elettriche varie
  • Durata: Robusta e resistente
  • Serie: CES2.5-U4
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
Capocorda brasato a forcella con sezione di 2,5 mmq, progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. Realizzato senza isolamento, presenta una flangia a stampo per forcella e una bussola corta, ideale per l’uso con conduttori di dimensioni comprese tra 16 e 14 AWG. La filettatura metrica di collegamento è di dimensione 4, assicurando una perfetta compatibilità con sistemi elettrici standard. Questo capocorda è una soluzione efficiente per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento stabile e duraturo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CES2.5-U4 è un capocorda brasato di alta qualità progettato per sezioni di 2,5 mmq. Realizzato con materiali resistenti, garantisce una connessione elettrica sicura e affidabile. La sua costruzione robusta assicura prestazioni ottimali in diverse applicazioni elettriche. Questo capocorda è ideale per chi cerca efficienza e durata nel tempo, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico.

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Stampo per forcella

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

4

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

16

Max. AWG-size

14

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Capocorda brasato forc 2,5mmq vite 4mm per cablaggio elettrico