Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CES2.5-U3
Cod. Produttore
S2.5-U3
Cod. EAN
8016692036212

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 2,5 mmq
  • Tipo: Capocorda brasato
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Connessioni elettriche
  • Durabilità: Elevata
  • Applicazione: Professionale
  • Colore: Standard
  • Serie: CES2.5-U3
Capocorda brasato a forcella con sezione di 2,5 mmq, progettato per garantire una connessione elettrica affidabile e sicura. La sua forma a forcella facilita l'installazione su morsetti, mentre la bussola corta assicura un collegamento compatto e stabile. Adatto per conduttori con calibro AWG da 16 a 14, questo capocorda è privo di isolamento, ideale per applicazioni dove è richiesta una connessione diretta e robusta. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza e durata nel tempo, mantenendo elevate prestazioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CES2.5-U3 è un capocorda brasato progettato per sezioni di 2,5 mmq, ideale per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Questo accessorio è realizzato con materiali di alta qualità, che ne assicurano la durabilità e la resistenza nel tempo. La sua colorazione e il design funzionale lo rendono perfetto per applicazioni elettriche professionali. Scegli CES2.5-U3 per una soluzione efficace nelle tue installazioni elettriche.

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Stampo per forcella

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

3

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

16

Max. AWG-size

14

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Capocorda brasato forc 2,5mmq vite 3mm per installazioni elettriche professionali