Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CES1.5-U4
Cod. Produttore
S1.5-U4
Cod. EAN
8016692036137

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Capocorda brasato
  • Sezione cavo: 1,5 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Finitura: Precisa
  • Colore: Versatile
  • Applicazione: Connessione sicura
  • Durata: Elevata
  • Serie: CES1.5-U4
Capocorda brasato a forcella per sezioni di cavo da 1,5 mm², progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. Realizzato senza isolamento, con forma della flangia a stampo per forcella e bussola corta, è adatto per conduttori di dimensioni comprese tra 22 e 16 AWG. La filettatura metrica di collegamento misura 4 mm, assicurando un fissaggio stabile e preciso. Questo accessorio elettrico è ideale per applicazioni che richiedono un collegamento robusto e duraturo in impianti elettrici di precisione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CES1.5-U4 è un capocorda brasato progettato per garantire una connessione sicura e robusta. Realizzato in materiale di alta qualità, questo capocorda è ideale per sezioni di cavo di 1,5 mm². La sua finitura precisa assicura un contatto elettrico ottimale, rendendolo perfetto per applicazioni che richiedono affidabilità e durata. Disponibile in una colorazione versatile, il CES1.5-U4 si integra facilmente in qualsiasi impianto elettrico, offrendo prestazioni elevate e lunga durata.

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Stampo per forcella

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

4

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

22

Max. AWG-size

16

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Capocorda brasato forc 1,5mmq vite 4mm impianti elettrici