Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CES2.5-U8
Cod. Produttore
S2.5-U8
Cod. EAN
8016692036298

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Capocorda brasato
  • Sezione: 2,5 mmq
  • Finitura: Premium conduttività
  • Design: Compatto e funzionale
  • Applicazione: Elettrica professionale
  • Materiale: Resistente e duraturo
  • Sicurezza: Connessione affidabile
  • Serie: CES2.5-U8
Capocorda brasato a forcella con sezione di 2,5 mmq, progettato per garantire una connessione elettrica affidabile e sicura. La sua bussola corta facilita l'installazione in spazi ridotti, mentre la filettatura metrica da 8 mm assicura un fissaggio stabile. Questo capocorda è indicato per conduttori con gamma AWG da 16 a 14, ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e durata. La sua struttura senza isolamento permette un collegamento diretto e robusto, ottimizzando la conducibilità e la resistenza meccanica. La forma della flangia a stampo per forcella conferisce un montaggio semplice e sicuro, rendendo questo prodotto una soluzione efficiente per impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CES2.5-U8 è un capocorda brasato di alta qualità, progettato per sezioni di 2,5 mmq. Realizzato con materiali resistenti, garantisce una connessione sicura e duratura. La sua finitura premium assicura un'ottima conduttività elettrica, rendendolo ideale per applicazioni elettriche professionali. Con un design compatto e funzionale, questo capocorda è perfetto per soddisfare le esigenze di installazione in vari contesti. Scegli CES2.5-U8 per prestazioni affidabili e sicurezza nelle tue connessioni elettriche.

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Stampo per forcella

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

8

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

16

Max. AWG-size

14

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Capocorda brasato forc 2,5mmq vite 8mm applicazioni elettriche professionali