Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CES2.5-U10
Cod. Produttore
S2.5-U10
Cod. EAN
8016692036304

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 2,5 mmq
  • Tipo: Capocorda brasato
  • Materiale: Alta qualità resistente
  • Finitura: Robusta e durevole
  • Uso: Connessioni sicure
  • Affidabilità: Prestazioni elevate
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Serie: CES2.5-U10
Capocorda brasato a forcella con sezione di 2,5 mm², progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. La bussola ha una forma corta e la flangia è realizzata con stampo per forcella, ottimizzata per l’installazione su conduttori flessibili con gamma AWG da 16 a 14. La filettatura di collegamento metrica è di dimensione 10, assicurando una compatibilità precisa con i sistemi di fissaggio standard. Questo capocorda non presenta isolamento, facilitando l’installazione in ambienti dove è richiesta una connessione diretta e robusta. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento stabile e duraturo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CES2.5-U10 è un capocorda brasato di alta qualità, progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato in materiale resistente, questo capocorda è ideale per sezioni di cavo di 2,5 mmq. La sua finitura robusta assicura una lunga durata e prestazioni elevate, rendendolo un componente essenziale per ogni progetto elettrico. Con il CES2.5-U10, ogni connessione è garantita per essere efficace e duratura, supportando le tue esigenze elettriche con efficienza.

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Stampo per forcella

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

10

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

16

Max. AWG-size

14

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Capocorda brasato forc 2,5mmq vite 10mm per cablaggio elettrico