Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CES6-M6
Cod. Produttore
S6-M6
Cod. EAN
8016692035987

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Capocorda brasato
  • Sezione: 6 mmq
  • Connessione: Occhio
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: CES6-M6
  • Resistenza: Eccellente
  • Uso: Professionale
Capocorda brasato con occhiello di sezione 6 mm², caratterizzato da una forma anulare della flangia e bussola corta. Progettato per collegamenti affidabili su conduttori con sezione da 6 mm², senza isolamento. La filettatura di collegamento metrica è da 6 mm, adatta per cavi AWG da 12 a 10. Questo capocorda garantisce una connessione stabile e duratura in impianti elettrici, facilitando l’installazione e la manutenzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CES6-M6 è un capocorda brasato con occhio, progettato per sezioni di 6 mmq. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono una connessione robusta e duratura. La sua costruzione assicura una resistenza eccellente e una facilità d'uso, rendendolo un'ottima scelta per professionisti e appassionati. Scegli il CES6-M6 per prestazioni ottimali nel tuo lavoro elettrico.

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Forma anulare

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

6

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

12

Max. AWG-size

10

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Produttore

Capocorda brasato occhio 6 mmq vite 6 mm per cablaggio elettrico