Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CES6-M16
Cod. Produttore
S6-M16
Cod. EAN
8016692036052

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 6 mmq
  • Tipo: Capocorda brasato
  • Materiale: Alta qualità
  • Finitura: Robusta
  • Connessione: Affidabile
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: CES6-M16
  • Durata: Elevata
Capocorda brasato ad occhiello con sezione da 6 mm², dotato di flangia di forma anulare e bussola corta. Progettato per il collegamento con filettatura metrica M16, adatto a conduttori flessibili con gamma AWG da 12 a 10. Realizzato senza isolamento, garantisce un'ottima conducibilità elettrica e affidabilità nelle connessioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono robustezza e precisione nel fissaggio dei cavi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CES6-M16 è un capocorda brasato progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato in materiale di alta qualità, questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sezione di 6 mmq. La sua finitura robusta e il design ottimizzato assicurano una resistenza eccellente. Con il CES6-M16, puoi contare su prestazioni superiori e durata nel tempo, rendendolo una scelta ideale per i professionisti del settore elettrico.

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Forma anulare

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

16

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

12

Max. AWG-size

10

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Produttore

Capocorda brasato occh sezione 6 mmq vite 16 mm elettrico industriale