Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CES10-M6
Cod. Produttore
S10-M6
Cod. EAN
8016692036083

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 10 mmq
  • Filettatura: M6
  • Tipo: Capocorda brasato
  • Materiale: Resistente
  • Forma: Anulare con bussola corta
  • AWG compatibile: 8
  • Isolamento: Non isolato
  • Serie: CES10-M6
Capocorda brasato ad anello con sezione da 10 mm², progettato per garantire una connessione elettrica affidabile e sicura. La filettatura metrica M6 e la forma anulare della flangia assicurano un montaggio stabile e compatibile con conduttori di sezione specifica. La bussola corta facilita l'inserimento del cavo, mentre l'assenza di isolamento rende questo capocorda ideale per applicazioni elettriche dove è richiesto un collegamento diretto e duraturo. Adatto per conduttori di tipo solido con gamma AWG 8, rappresenta una soluzione efficiente per il cablaggio professionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CES10-M6 è un capocorda brasato con occhio, progettato per conduttori massicci con una sezione di 10 mmq. Realizzato in un materiale resistente, presenta una forma anulare e una bussola corta, garantendo una connessione affidabile. La filettatura di collegamento metrica è di 6 mm, adatta per una gamma AWG di 8. Questo capocorda è ideale per applicazioni elettriche dove è richiesta una connessione sicura e duratura, senza isolamento, per una performance ottimale.

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Forma anulare

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

6

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

8

gamma AWG

8 ... 8

sezione nominale

10 ... 10 mm²

Produttore

Capocorda brasato occhio 10mmq vite 6mm per elettrico