Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CES6-M12
Cod. Produttore
S6-M12
Cod. EAN
8016692036038

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 6 mmq
  • Tipo: Capocorda brasato
  • Forma: Occhio
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Facile
  • Durata: Elevata
  • Serie: CES6-M12
  • Applicazione: Professionale
Capocorda brasato a forma di occhiello con sezione da 6 mmq, adatto per collegamenti elettrici con filettatura metrica M12. Presenta una bussola corta e una flangia di forma anulare. Progettato per conduttori AWG da 12 a 10, garantisce una connessione sicura e affidabile senza isolamento. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti robusti e precisi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CES6-M12 è un capocorda brasato con occhio, progettato per sezioni di 6 mmq. Realizzato in materiale di alta qualità, garantisce una connessione elettrica sicura e affidabile. La robustezza del design assicura una lunga durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni elettriche professionali. La finitura accurata e la facilità di installazione lo rendono un componente essenziale per ogni progetto elettrico. Scegli il CES6-M12 per prestazioni elevate e affidabilità nel tuo lavoro.

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Forma anulare

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

12

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

12

Max. AWG-size

10

gamma AWG

12 ... 10

sezione nominale

4 ... 6 mm²

Produttore

Capocorda brasato occhio 6mmq vite 12mm per cablaggio elettrico