Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CES2.5-M10
Cod. Produttore
S2.5-M10
Cod. EAN
8016692035925

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Capocorda brasato
  • Sezione: 2,5 mmq
  • Connessione: Occhio
  • Materiale: Alta qualità
  • Finitura: Accurata
  • Applicazione: Robustezza e durata
  • Serie: CES2.5-M10
  • Installazione: Facile e sicura
Capocorda brasato a forma anulare con sezione di 2,5 mm², progettato per connessioni elettriche affidabili. Realizzato senza isolamento, presenta una bussola corta e una filettatura metrica M10, ideale per l’uso con conduttori flessibili nei range AWG da 16 a 14. Questo accessorio garantisce una connessione sicura e stabile, ottimale per impianti elettrici che richiedono precisione e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CES2.5-M10 è un capocorda brasato con occhio, progettato per sezioni di 2,5 mmq. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una connessione elettrica sicura e affidabile. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e durata. La sua finitura accurata assicura una perfetta aderenza e facilita l'installazione. Scegli il CES2.5-M10 per prestazioni eccellenti nel tuo lavoro elettrico.

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Forma anulare

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

10

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

16

Max. AWG-size

14

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Capocorda brasato occhio 2,5mmq vite 10mm installazione elettrica