› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Capocorda brasato occhio 1,5mmq vite 12mm per cablaggio elettrico

Cod. Rexel CES1.5-M12
Cod. Produttore S1.5-M12
Cod. EAN 8016692035833

Informazioni principali

  • Sezione: 1,5 mmq
  • Tipo: Capocorda brasato
  • Connessione: Occhio
  • Materiale: Alta qualità
  • Durabilità: Robusta
  • Applicazione: Alta conduttività
  • Serie: CES1.5-M12
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Descrizione del prodotto

Capocorda brasato con occhiello a forma anulare, progettato per sezioni di cavo da 1,5 mm². Dotato di filettatura metrica M12 e bussola corta, è adatto per connessioni sicure e affidabili in impianti elettrici. Ideale per conduttori con gamma AWG da 22 a 16, garantisce un collegamento stabile senza isolamento aggiuntivo. La sua struttura robusta assicura una lunga durata e facilità di installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CES1.5-M12 è un capocorda brasato con occhio, progettato per sezioni di 1,5 mmq. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una connessione sicura e affidabile per le tue esigenze elettriche. La sua costruzione robusta garantisce durabilità e resistenza nel tempo. Questo capocorda è ideale per applicazioni che richiedono un'ottima conduttività e prestazioni elevate, rendendolo un componente essenziale per ogni progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Forma anulare

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

12

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

22

Max. AWG-size

16

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Capocorda brasato occhio 1,5mmq vite 12mm per cablaggio elettrico