Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CES1.5-U6
Cod. Produttore
S1.5-U6
Cod. EAN
8016692036175

Informazioni di prodotto

  • Tipo: capocorda brasato
  • Sezione: 1,5 mmq
  • Materiale: resistente
  • Finitura: robusta
  • Applicazione: professionale
  • Connessione: affidabile
  • Efficienza: ottimale
  • Serie: CES1.5-U6
Capocorda brasato a forcella con sezione da 1,5 mmq, progettato per garantire una connessione elettrica affidabile e sicura. Realizzato senza isolamento, presenta una flangia a stampo per forcella e una bussola di forma corta. La filettatura di collegamento è metrica da 6 mm, adatta per conduttori compresi tra 22 e 16 AWG. Questo capocorda è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio solido e stabile, assicurando prestazioni ottimali nei collegamenti di cavi massicci. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CES1.5-U6 è un capocorda brasato di alta qualità, progettato per garantire connessioni elettriche affidabili. Realizzato in materiale resistente, questo capocorda è ideale per sezioni di 1,5 mmq, assicurando una conduzione ottimale. La sua finitura robusta e la precisione costruttiva lo rendono perfetto per applicazioni professionali. Con il CES1.5-U6, la sicurezza e l'efficienza delle tue installazioni elettriche sono garantite.

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Stampo per forcella

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

6

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

22

Max. AWG-size

16

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,25 ... 1,5 mm²

Produttore

Capocorda brasato forc 1,5mmq vite 6mm per cablaggio elettrico