Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEBF-PPL30
Cod. Produttore
BF-PPL30
Cod. EAN
8016692671161

Informazioni di prodotto

  • Colore: Blu
  • Tipo: Capocorda con uncino
  • Dimensioni: P 17,5 x B 3,0
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Facile
  • Resistenza: Elevata
  • Serie: CEBF-PPL30
  • Uso: Applicazioni elettriche
Capocorda con isolamento in PVC di colore blu, progettato per conduttori con sezione AWG da 16 a 14. Presenta una forma della flangia a puntale tondo e una bussola corta, ideale per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Questo capocorda è caratterizzato da un uncino che facilita il collegamento e la manutenzione nei circuiti elettrici. La sua struttura e i materiali utilizzati assicurano una buona resistenza e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEBF-PPL30 è un capocorda blu con uncino, progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Con una dimensione di P 17,5 e B 3,0, questo prodotto è realizzato in materiale di alta qualità, offrendo resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche, il capocorda si distingue per la sua facilità di installazione e la capacità di mantenere prestazioni elevate anche in condizioni impegnative. Scegli CEBF-PPL30 per le tue esigenze di cablaggio.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PVC

forma della flangia

Puntale tondo

Colore dell'isolamento

Blu

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

16

Max. AWG-size

14

Larghezza puntale piatto

3 mm

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Capocorda blu uncino P17,5 B3,0 per cablaggio elettrico