Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEBF-P12
Cod. Produttore
BF-P12
Cod. EAN
8016692034560

Informazioni di prodotto

  • Colore: Blu
  • Tipo: Capocorda a puntale
  • Forma puntale: Rotondo
  • Serie: CEBF-P12
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Elettrica
  • Durata: Elevata
  • Installazione: Ordinata
Capocorda a puntale rotondo con isolamento in PVC di colore blu, progettato per il collegamento sicuro di conduttori elettrici con sezione compresa tra 1,5 e 2,5 mm² (AWG 16-14). La flangia ha una forma anulare e la bussola è corta, garantendo una connessione affidabile e compatta. Adatto per applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio stabile e una buona conduttività. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEBF-P12 è un capocorda blu a puntale tondo, progettato per garantire connessioni elettriche affidabili e sicure. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre resistenza e durata nel tempo, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni elettriche. La sua colorazione blu non solo facilita l'identificazione, ma contribuisce anche a un'installazione ordinata. Scegli il CEBF-P12 per prestazioni ottimali nelle tue esigenze elettriche.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PVC

forma della flangia

Forma anulare

Colore dell'isolamento

Blu

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

3,5

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

16

Max. AWG-size

14

Diametro puntale tondo

1,6 mm

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Capocorda blu puntale tondo P12mm per connessioni elettriche

€ 0,0982 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.
100 pz.
Q.tà consigliata info