Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEBF-PP12
Cod. Produttore
BF-PP12
Cod. EAN
8016692034669

Informazioni di prodotto

  • Tipologia: Capocorda
  • Colore: Blu
  • Forma: Puntale piatto
  • Serie: CEBF-PP12
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Elettrica
  • Connessione: Affidabile
  • Installazione: Semplice
Capocorda con isolamento in PVC di colore blu, dotato di puntale piatto e bussola corta. Progettato per conduttori con sezione compresa tra 16 e 14 AWG, garantisce un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una connessione stabile e duratura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEBF-PP12 è un capocorda blu a puntale piatto di alta qualità, progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, offre prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. La sua colorazione blu non solo facilita l'identificazione, ma aggiunge anche un tocco di professionalità. Questo capocorda è ideale per chi cerca soluzioni pratiche e durature nel campo elettrico, assicurando un'installazione semplice e veloce.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PVC

forma della flangia

Puntale tondo

Colore dell'isolamento

Blu

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

16

Max. AWG-size

14

Larghezza puntale piatto

3,5 mm

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Capocorda blu puntale piatto 12,8x3,5mm per cablaggio elettrico

€ 0,1199 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.