Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEBF-PP16/25
Cod. Produttore
BF-PP16/25
Cod. EAN
8016692034683

Informazioni di prodotto

  • Colore: Blu
  • Tipo: Capocorda
  • Puntale: Piatto
  • Serie: P 17
  • Materiale: Alta qualità
  • Connessione: Sicura e affidabile
  • Installazione: Facile
  • Visibilità: Elevata
Capocorda blu con puntale piatto, progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. Adatto per conduttori di sezione compresa tra 16 e 14 AWG, presenta una bussola corta e una flangia a puntale tondo. Il capocorda è privo di isolamento e si distingue per la sua robustezza e facilità di installazione, ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri il capocorda blu a puntale piatto P 17, un componente essenziale per le tue esigenze elettriche. Realizzato in materiale di alta qualità, questo capocorda offre una connessione sicura e affidabile. Il design a puntale piatto facilita l'installazione e garantisce un contatto ottimale. Con il suo colore blu, si distingue per visibilità e riconoscibilità, rendendolo ideale per progetti di cablaggio. Scegli questo capocorda per prestazioni elevate e durature.

Protezione della superficie

Stagnato

forma della flangia

Puntale tondo

Colore dell'isolamento

Blu

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

16

Max. AWG-size

14

Larghezza puntale piatto

2,5 mm

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Capocorda blu puntale piatto 17,2x2,5mm cablaggio industriale