› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Capocorda blu punta tonda P10 preisolato PVC rame 1,5-2,5 mmq per elettrico

Cod. Rexel CEBF-P10
Cod. Produttore BF-P10
Cod. EAN 8016692034553

Informazioni principali

  • Colore: Blu
  • Tipo: Capocorda
  • Puntale: Tondo
  • Dimensione: P 10M
  • Materiale: Alta qualità
  • Connessione: Affidabile
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: CEBF-P10

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il capocorda blu a puntale tondo P 10M, un elemento essenziale per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo capocorda offre una connessione sicura e affidabile. Il suo design a puntale tondo facilita l'installazione e garantisce prestazioni ottimali. Ideale per applicazioni in ambito elettrico, il capocorda blu rappresenta una scelta eccellente per chi cerca efficienza e durabilità. Scegli la qualità e l'affidabilità per i tuoi progetti elettrici.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PVC

forma della flangia

Puntale tondo

Colore dell'isolamento

Blu

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

16

Max. AWG-size

14

Diametro puntale tondo

1,6 mm

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Capocorda blu punta tonda P10 preisolato PVC rame 1,5-2,5 mmq per elettrico
€ 0,092 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.