Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEBF-M7
Cod. Produttore
BF-M7
Cod. EAN
8016692034027

Informazioni di prodotto

Il capocorda blu ad occhiello vite 7mm offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design ad occhiello
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide e affidabili
  • Materiale di alta qualità per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni robuste che garantiscono sicurezza
  • Identificazione semplice grazie al colore blu distintivo
  • Efficienza energetica assicurata da collegamenti stabili
Scopri il capocorda blu ad occhiello vite 7mm, un elemento essenziale per le tue esigenze elettriche. Realizzato in materiale di alta qualità, questo capocorda è progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Il suo colore blu non solo offre un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione nei tuoi progetti. Ideale per applicazioni che richiedono una connessione robusta, il capocorda blu è un'aggiunta indispensabile per ogni professionista del settore elettrico.

misura filettatura di collegamento metrica

7

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

sezione nominale

1.5 mm² 2.5 mm²

gamma AWG

16 14

superficie

stagnato

materiale

rame

colore dell’isolamento

blu

isolamento

PVC

forma della flangia

forma anulare

Produttore

Capocorda blu occhiello vite 7mm connessioni elettriche sicure e rapide professionale