Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEBF-M6/2
Cod. Produttore
BF-M6/2
Cod. EAN
8016692069883

Informazioni di prodotto

Capocorda blu ad occhiello vite 6mm, ideale per connessioni elettriche sicure e rapide.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità e rapidità di installazione grazie al design ad occhiello
  • Materiali di alta qualità per una connessione affidabile
  • Identificazione immediata del tipo di connessione grazie al colore blu

Vantaggi per il cliente finale:

  • Conduzione elettrica sicura e stabile
  • Riduzione dei rischi di guasti elettrici
  • Efficienza energetica garantita da collegamenti ottimali
Presentiamo il capocorda blu ad occhiello vite 6mm, un elemento essenziale per le connessioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo capocorda garantisce una conduzione elettrica sicura e affidabile. Il suo design ad occhiello facilita l'installazione e l'uso, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni. La colorazione blu non solo offre un aspetto visivamente gradevole, ma aiuta anche a identificare rapidamente il tipo di connessione.

misura filettatura di collegamento metrica

6

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

sezione nominale

1.5 mm² 2.5 mm²

gamma AWG

16 14

superficie

stagnato

materiale

rame

forma della bussola

corto

colore dell’isolamento

blu

isolamento

PVC

forma della flangia

forma anulare

Produttore

Capocorda blu occhiello vite 6mm connessioni elettriche sicure e rapide