Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEBF-M3
Cod. Produttore
BF-M3
Cod. EAN
8016692033952

Informazioni di prodotto

Il capocorda blu ad occhiello vite 3mm garantisce installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Design ad occhiello per una facile e veloce installazione
  • Materiale di alta qualità per connessioni affidabili
  • Finitura blu per migliore visibilità durante il lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione duratura e stabile
  • Riduzione dei rischi di guasti elettrici
  • Efficienza energetica garantita da collegamenti ottimali
Scopri il capocorda blu ad occhiello vite 3mm, un elemento essenziale per le tue installazioni elettriche. Realizzato in materiale di alta qualità, garantisce una connessione sicura e duratura. Il suo design ad occhiello facilita l'installazione e offre una resistenza ottimale, rendendolo ideale per diverse applicazioni. La finitura blu non solo è esteticamente piacevole, ma contribuisce anche alla visibilità, rendendo il tuo lavoro più efficiente. Un accessorio indispensabile per ogni professionista del settore elettrico.

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

gamma AWG

16 14

sezione nominale

1.5 mm² 2.5 mm²

materiale

rame

colore dell’isolamento

blu

forma della flangia

forma anulare

isolamento

PVC

superficie

stagnato

misura filettatura di collegamento metrica

3

Produttore

Capocorda blu occhiello vite 3mm connessione sicura installazioni elettriche rapide

€ 0,0872 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.
100 pz.
Q.tà consigliata info