Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEBF-M3.5
Cod. Produttore
BF-M3.5
Cod. EAN
8016692033969

Informazioni di prodotto

  • Colore: Blu
  • Tipo: Capocorda ad occhiello
  • Vite: 3,5 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Facile
  • Applicazioni: Elettriche
  • Durata: Elevata
  • Serie: CEBF-M3.5
Capocorda ad occhiello con vite da 3,5 mm, caratterizzato da isolamento in PVC di colore blu. La forma anulare della flangia garantisce un collegamento sicuro e stabile. Adatto per conduttori con sezione compresa tra 1,5 e 2,5 mm² (AWG 16-14), presenta una bussola corta che facilita l'installazione in spazi ridotti. Questo accessorio elettrico è progettato per offrire affidabilità e durata nelle applicazioni di cablaggio elettrico, assicurando una connessione efficiente e protetta. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CEBF-M3.5 è un capocorda blu ad occhiello con vite da 3,5 mm, progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza e durata nel tempo. Il suo design ad occhiello facilita l'installazione, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Scegliere il CEBF-M3.5 significa optare per un prodotto che unisce efficienza e praticità nelle tue operazioni.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PVC

forma della flangia

Forma anulare

Colore dell'isolamento

Blu

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

3,5

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

Min. AWG-size

16

Max. AWG-size

14

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Capocorda blu occhiello vite 3,5 mm per connessioni elettriche